キシリデント 薬用 ムシ歯予防ハミガキ 各種

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(60g) 注文コード 88136587 品番 -
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

薬用成分「フッ化ナトリウム」がムシ歯の原因となる「酸」を抑えるとともに、歯の表面の再石灰化を促進し、歯質を強化し、ムシ歯を予防します
「キシリトール」配合
「キシリトール」は、シラカバ・カシ・とうもろこしなどから採れる成分を原料にした天然素材甘味剤で、ガム・キャンディに広く配合され、安全性の高い成分です。ムシ歯は、ムシ歯菌が口腔内の砂糖などを取り込み、代謝してできる酸が原因で起こりますが、「キシリトール」は、酸を生成しないのでムシ歯の原因になりにくい甘味剤です

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×135×33 アズワン品番64-1132-93 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88136571
2021-04-20
用途:
歯みがき
Aoki 様 (建設業・工事業)

爽快感、フッ素、コスパすべて良いです。安定の品質で安心して買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする