- デンタークリアMAX 薬用ハミガキ 各種 LION(ライオン) 88136641

- デンタークリアMAX 薬用ハミガキ 各種 LION(ライオン) 88136641
- デンタークリアMAX 薬用ハミガキ 各種 LION(ライオン) 88136641

デンタークリアMAX 薬用ハミガキ 各種

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香味ナチュラルミント
内容量1個(140g)注文コード88136641品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

「ディープクレンジ処方」で、すっきり・ツルツル!
さっぱりとしたスペアミントの香味

香味ナチュラルミント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×161×38種別タテ型アズワン品番64-7757-12医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88136641
2021-10-06
用途: 歯磨き
製造業

使用後。すっきりとした。また注文します。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする