システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30g) 注文コード 88136684 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌。
3つの特長で歯周病を予防。・歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌。・抗菌バリアで歯周ポケットに菌を寄せ付けない。・歯ぐきの炎症を抑える。
歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分新配合。
歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルケア。
高濃度フッ素1450ppm配合。

香味メディカルクールミント シリーズシステマ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×122×24 アズワン品番64-1130-92 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
歯磨き

近くのドラックストアに売ってないので、安いときに買い置きしてます。

2025-11-24
用途:
毎日の歯磨きで
製造業

クーポンを利用して購入しました。それほどミント強さは無くスッキリと磨けます。

対象商品:
81703308
2024-05-09
用途:
歯磨き

使い慣れたブランド。量販店に行かずにPCで注文して待てばよいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする