- システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 LION(ライオン) 88136693

システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(130g) 香味エクストラハーブミント 注文コード88136693 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香味・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌。
3つの特長で歯周病を予防。・歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌。・抗菌バリアで歯周ポケットに菌を寄せ付けない。・歯ぐきの炎症を抑える。
歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分新配合。
歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルケア。
高濃度フッ素1450ppm配合。

種別タテ型 香味エクストラハーブミント シリーズシステマ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×161×38 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88136693 - 81703335 - システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 LION(ライオン) システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病 LION(ライオン) 1本(130g) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
歯磨き

近くのドラックストアに売ってないので、安いときに買い置きしてます。

2025-11-24
用途:
毎日の歯磨きで
製造業

クーポンを利用して購入しました。それほどミント強さは無くスッキリと磨けます。

対象商品:
81703308
2024-05-09
用途:
歯磨き

使い慣れたブランド。量販店に行かずにPCで注文して待てばよいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする