- クリニカ Kid's(キッズ) リンス 各種 LION(ライオン) ノンアルコールタイプ 88137375

クリニカ Kid's(キッズ) リンス 各種

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード88137375 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

原因菌の増殖を長時間抑制し、ムシ歯・歯肉炎を予防する子供用ノンアルコールデンタルリンス。

タイプノンアルコール シリーズクリニカ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×163×48 香味すっきりピーチ 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする