- ソフトインワン シャンプー 各種 LION(ライオン) 88137734

ソフトインワン シャンプー 各種

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 商品タイプトラベル 注文コード88137734 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

手早く洗えて軽やかに仕上がるから、忙しいあなたに ぴったり!
さらに翌朝のスタイリングまで 手早くきれいに仕上がります。
1本で洗髪&コンディショナー効果の「コンディショナーinシャンプー」。
さらに、きれいにまとまるから スタイリングもラクラク!
●まとめやすく仕上がるので、忙しい朝もスタイリングに時間がかかりません。
●「簡単スタイリング処方」でコンディショナー成分が、ほど良く髪に残ります。
●なめらかな仕上がり。しっかり洗い流しても「ヘアコンディショニング成分」が髪をコーティングします。
ソフトインワンの 洗髪メカニズム
ヘアコンディショニング成分を含んだクリーミィな泡が髪をやさしく包み込み、汚れを落とします。しっかりすすいでも、ヘアコンディショニング成分が髪に残ります。
お好みの仕上がりで選べる2タイプ
・サラサラの髪に仕上がるコンディショナーインシャンプー
指通り軽やかなサラサラした髪に仕上がります。爽やかでさっぱりしたシトラスフルーティの香り。
・薬用成分「オクトピロックス」※配合。【販売名】ソフト・イン・ワン シャンプーD10
フケ・かゆみを防ぎ、デオドラント効果で、頭皮のニオイを防ぎます。清潔感のあるシトラスフローラルの香り。
※フケ・かゆみを防ぐ効果の高い有効成分
※オクトピロックス(ピロクトンオラミン)はクラリアント社の登録商標です。

商品タイプトラベル 香りシトラスフルーティ タイプさらさら 使用場所浴室

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
独身寮 ユニットバス
出光興産株式会社 様 (製造業)

詰め替え用として使っている。注ぎ口がキャップなっており良いのだが真ん中にある。どちらかの端にあった方が持ち手も良く、最後が入れやすいと思うが・・どうだろう? 既にメーカーは検討尽くされていると思うが。

対象商品:
58077127
2023-03-05
用途:
個人
その他業種

最近、戦争が始まってしまってから売り場にソフティワンが消えてやっと見つけて嬉しかったです。モノタロウさんありがとうm(_ _)mとっても嬉しかったです。早く戦争終われ!

対象商品:
88137795
2021-05-09
用途:
普段使い

ついでがあったので買いました。
今までメリット使ってたんですけど、試しに変えてみました。
香りはこちらの方が癖が無くて好きかも知れません。
すっきり感はあまりないですけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
58077102
2020-09-11
用途:
普段の洗髪に
農・林・水産業

当然ながら品質は問題なし。詰め替え用特大なので割安でゴミも少なくなる。

対象商品:
58077102
2019-11-03
用途:
髪洗い
農・林・水産業

詰め替え用として購入したが、複数回分あって問題なかった

対象商品:
88137786
2018-06-28
用途:
お風呂で
医療・福祉・介護関連業

いつも使用している。洗った後のサラサラ感が良い。泡立ちも問題なし。安く購入できるので次回も注文予定です。今回5個購入しました。

対象商品:
88137804
2017-11-27
用途:
洗髪
大西商店 様

モノタロウさんで頼んだのは初めてですが、昔からずっと愛用しています。ついでに頼めるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする