キレイキレイ 薬用ハンドソープ

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(450mL) 注文コード 88138251 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。たっぷり泡立ち、すばやく泡ぎれます。手に残りにくいシトラスフルーティの香り。
100%植物性洗浄成分使用。
2L・4Lサイズの詰替えには便利なつめかえ用のノズル付き。

商品タイプ詰替用 タイプ液体 シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×203×75 香りシトラスフルーティ アズワン品番64-1058-86 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
手洗い時に使用します

少量の詰め替え用もゴミが少なくて済むので良いですが、消費が激しいので
容量の多いものがあって助かりました。

対象商品:
07098725
2025-10-22
用途:
出先から帰った時
あずまや 様 (建設業・工事業)

肌にも優しく、香りも強くないので気に入っています。

対象商品:
88138251
2024-02-10
用途:
仕事の作業時
株式会社ヒーリングアース 様 (卸売・小売業)

仕事の作業後に手洗いをする時に使用しています。汚れが綺麗に取れ洗いあがりがぬめりなどもなく綺麗に落ちるのでとても気に入って使用しています。

対象商品:
07098761
2023-10-02
用途:
水屋で使用
株式会社戸上電機製作所 様

今までは小さいのを購入していましたが、もっと大きな詰め替えがあると良いのにと思っていましたら、こちらで業務用を見つけました。今後は業務用にします

対象商品:
07098725
2023-08-31
用途:
事務所、作業場での利用
卸売・小売業

安定のLION手荒れも無く良いですね。非常にいいです。

対象商品:
07098734
2023-02-28
用途:
手洗い
教育・研究機関

お徳用パックで、ボトルに詰めて使えます。最後まできれいに取り出せるので、いつもこれを頼んでいます。コスパがいいと思います。

対象商品:
07098752
2023-02-21
用途:
ハンドソープはこれ!
製造業

やっぱりキレイキレイが一番香りも残り香も良い。
詰め替え用大き目サイズが売っていてよかった

対象商品:
07098761
2022-08-08
用途:
事務所内
鉱業

いつも使っている商品です。大きいサイズを買って帰ると重いし、ネットだと品切れもないので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする