キレイキレイ お手ふきウェットシート ノンアルコール 各種

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 88138671 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

いつでもカンタン、口もとの汚れもやさしくふき取るノンアルコールタイプの除菌用ウエットシート。

シートサイズ(mm)150×200 仕様ノンアルコール シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×165×15 アズワン品番65-0423-14 商品タイプ携帯用 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果除菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88138671
2022-05-11
用途:
犬の散歩に持参
製造業

犬の散歩時に持参して排泄物の拭き取りに使用した。生地がしっかりしており拭き取り易かった。

対象商品:
88138687
2021-06-23
用途:
お手拭き

サイズが小さく2枚使いたくなる。もう少し大きめにして欲しい。

対象商品:
88138671
2020-03-27
用途:
普段使い
その他業種

アルコールが苦手な子供のために購入。
使いやすい大きさに厚さで気に入っています

対象商品:
88138671
2020-01-11
用途:
挨拶用粗品
建設業・工事業

手軽に且つ安心・安全に使用できるので、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする