キレイキレイ お手ふきウェットシート アルコール 各種

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 88138705 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

いつでもカンタン、手・指の汚れ・バイ菌をしっかりふきとるアルコールタイプの除菌用ウエットシート。

シートサイズ(mm)150×200 仕様アルコール シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×37 アズワン品番64-1058-73 商品タイプ携帯用 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果除菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88138696
2024-03-06
用途:
防災リュックの備蓄品
その他業種

防災リュックに入れたり外出時に携帯するのに丁度いいサイズと枚数です。何度もリピしています。

対象商品:
88138705
2020-10-25
用途:
携帯用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

外出時バックに入れるサイズは丁度良いし、シートサイズはお手ふきに最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする