無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4100g) 注文コード88139082 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。
タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。
汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。
たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。
持ちやすい取って付き。

商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 シリーズトップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×376×128 使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g 香りフローラル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88139082 - 45846089 - 無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン) 無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン) 1個(3.2kg) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
会社の作業着やタオルの洗濯
ノーザントランスポートサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

たくさん洗えて助かります。汚れも落ちるし香りもほのかで使いやすいです。

対象商品:
45846089
2024-04-16
用途:
窓ふきタオル使用
電気・ガス・熱供給・水道業

油汚れや、泥汚れなど
汚れがよく落ちるし泡切れがいい

対象商品:
45846089
2024-04-05
用途:
洗濯
建設業・工事業

普段から使用しているため、安定の使い心地。とても良い。

対象商品:
45846089
2024-02-17
用途:
作業着の洗濯

値上げをしないでほしい。配達していただけるので助かる

1人が参考にしています
2022-10-19
用途:
何時もの洗濯に。
農・林・水産業

何時もの洗濯に。嫌な臭いも消えてホールドやレノアみたいな悪臭がしないので良い。ただしすすぎがいまいちだとLASのせいか肌がかゆくなる。

2人が参考にしています
2022-05-05
用途:
毎日の洗濯
その他業種

市販のものより水に溶けやすいようで、溶け残りもないし、良い感じです。
箱の封を開ける時、止まるはずのところで止まらず、後ろまで切れ目が入ってしまいましたがご愛嬌で。
物価高のなかお安く買えたので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
45846089
2022-01-19
用途:
洗車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日使うものなので、このサイズはお気に入りの商品です。

対象商品:
45846089
2020-07-13
用途:
作業服など汚れの強いものに

容量はたっぷりありひどい汚れも良く落ちます。コストパフォーマンスに優れた良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする