トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(230g) 注文コード 88139292 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

皮脂汚れを分解する酵素+汚れにムラなく塗れるスポンジ付き容器の組み合わせでえりそで汚れを落とします。

商品タイプ詰め替え用 シリーズトップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×57 使用の目安エリやそで口などの汚れ部分に直接塗り、その後、放置せずに他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗って下さい。 アズワン品番64-1225-62 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26578037
2020-10-07
用途:
洗濯
製造業

嫁のリクエストで購入しました。
ママ友から評判を聞いたそうです。
使ってみたら評判どうりだそうで追加で再度購入しました。
我が家の定番になりそうです。

対象商品:
88139292
2020-03-04
用途:
襟袖の部分洗い
その他業種

襟袖汚れ落としの洗剤はこれが一番使いやすく、そこそこ落ちるので気に入って長い間使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする