エレガード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(160mL) 注文コード 88139563 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×192×45 使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒 危険等級U アズワン品番64-1058-78 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.16L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
部品の静電気防止

プラスチックケースに入った部品が静電気で張り付くのを防止する目的で使用しています。
冬場は必需品です。

対象商品:
88139563
2023-02-20
用途:
播種板の静電気対策
農・林・水産業

ビートの播種板に静電気が蓄積すると種子がうまく落ちないので、静電気対策にエレガードを播種板に吹き付けると、静電気が収まり、種子が旨く落ちる。

1人が参考にしています
対象商品:
88139563
2019-12-30
用途:
衣服の脱着時
金融・保険業

以前からも使用してましたから商品の良さはおりました。価格が他よりも少し安いので購入してみました。

対象商品:
88139563
2020-04-15
用途:
造花の静電気防止
株式会社アルプスツール 様 (製造業)

造花に使用していますが、ほこりがつきにくくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88139563
2019-02-11
用途:
スラックスの静電気防止
その他業種

。いつも使っているものなので、大変よく特に意見ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする