LION(ライオン)
LION(ライオン)の 防水スプレー/撥水スプレー
新 レインガード 撥水剤 スプレー 缶 本体 各種
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
88139597
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スプレーするだけで雨・雪・ドロを強力にはじく衣類・布製品用撥水剤
適合用途
衣類・布製品、スポーツウェア、レイングッズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×200×50
使用の目安
【噴霧時間の目安】傘(紳士用)60秒、スラックス(全体)70秒、コート(全体)100秒、スキーウエア(全体)120秒、運動靴10秒、ランチョンマット5秒
危険等級
U
アズワン品番
64-1132-79
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
水溶性