お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー 除菌 防臭 本体 詰め替え 各種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 88139615 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。

商品タイプ詰め替え用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×57 使用の目安【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3〜5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7〜8回程度スプレー 香りデオドラントグリーン アズワン品番64-1131-16 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
商品のしわ取り
卸売・小売業

布製品のシワがあるときにそのままお客さんに送れないので
これを使ってます。
吹きかけて少し伸ばして乾かすときれいになるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする