正面

- ママレモン 食器用洗剤 各種 LION(ライオン) 88139852 - ママレモン 食器用洗剤 各種 LION(ライオン) 88139852 - ママレモン 食器用洗剤 各種 LION(ライオン) 88139852

ママレモン 食器用洗剤 各種

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(800mL) 注文コード 88139852 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

油汚れに強く、さわやかなレモンの香りの台所用洗剤

使用場所キッチン シリーズママレモン サイズ タイプ液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×274×65 液性中性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
作業用
有限会社 辻管工 様

大容量でたっぷりと使えて助かっています。なくなったらリピートします。

対象商品:
88139877
2024-05-23
用途:
食器洗いなど
その他業種

とても泡が立ちます 洗浄力も高いです 香りは思ったほど有りません 初めて使いましたが気に入りました

対象商品:
88139852
2024-07-22
用途:
洗浄作業

昔からある定番ですね。中性洗剤としては申し分ありません。容器が大きいのでつい多く使用してしまいます。

対象商品:
88139877
2024-04-12
用途:
中和剤に使う
卸売・小売業

早く届いて助かります。残念なことにメーカ−使用の6本入りおケースでどけて欲しかった。次回以降の配送6本入りのケ−スでお願いします」。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品のラインナップの課題として改善を検討いたします。

対象商品:
88139877
2023-09-22
用途:
仕事および普段使い

油汚れ落しは「ママレモン」という感じです。仕事で使用するので量が多いのは重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
88139852
2023-01-23
用途:
洗車用洗剤

15Lのバケツに少量入れて泡立てながら水を貯めて使ってます。泡立ちや汚れの落ち具合等申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
88139852
2023-02-07
用途:
食器他の洗浄
神戸測器株式会社 仙台事務所 様 (建設業・工事業)

むかしからある伝統のママレモンです。レモンの香りが心をリラックスさせてくれます。

対象商品:
88139877
2022-04-24
用途:
手の荒れ方が違うと感じます。
個人のお客様

過去に濃縮系の油汚れに強い洗剤を使用していました。
少しでも油断すると手の荒れ方が酷くて困っていまして
ママレモンって意外と普通のホームセンターに無いんです。
ここで試供品気取りで購入して使ってみました。
確かに油汚れは濃縮系には勝てないです。
ですが、手の荒れ方は本当に良くなりました。
私的には、これで良し、油汚れの時には多く使用してと
言うパターンで行けると確信が持てたので大きめを購入
しました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする