- チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 88139947

チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(420g) 商品タイプ詰め替え用 注文コード88139947 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

スピードコースでも、食器も庫内もすっきり輝く洗い上がりの食洗機用洗剤。「オレンジピール成分」新配合。

商品タイプ詰め替え用 成分水、クエン酸ナトリウム、プロピレングリコール、クエン酸、水酸化ナトリウム、4-クメンスルホン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、エチルアルコール、酵素、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド、アルキルスルホン酸ナトリウム、塩化カルシウム、キサンタンガム、香料、色素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×210×63 液性中性 香りスイートオレンジの香り 使用場所キッチン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88139947 - 31358426 - チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 1個(420g) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88139974
2023-12-31
用途:
食洗機に使う
その他業種

いつも使っているので.あと何かいいものがあるといいです

対象商品:
88139974
2022-10-31
用途:
食洗機洗剤

常用しているので品質的に問題がないことはわかっている。食洗機洗剤は高価なので、詰め替えにバッグタイプで少しでも安価だとありがたい。

対象商品:
31358426
2021-10-22
用途:
食器洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

詰め替え用を購入しましたが、ソフトパックにピンホールが開いて中身が少し漏れていました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
88139974
2018-12-15
用途:
食器洗い機
製造業

匂いが残らずすっきりきれいに洗える。油が残らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする