正面

- チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 88139974 - チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 88139974

チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(840g) 注文コード 88139974 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スピードコースでも、食器も庫内もすっきり輝く洗い上がりの食洗機用洗剤。「オレンジピール成分」新配合。

商品タイプ詰め替え用大型サイズ 成分水、クエン酸ナトリウム、プロピレングリコール、クエン酸、水酸化ナトリウム、4-クメンスルホン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、エチルアルコール、酵素、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド、アルキルスルホン酸ナトリウム、塩化カルシウム、キサンタンガム、香料、色素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×213×69 液性中性 香りスイートオレンジの香り 使用場所キッチン アズワン品番64-1131-18 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88139974
2023-12-31
用途:
食洗機に使う
その他業種

いつも使っているので.あと何かいいものがあるといいです

対象商品:
88139974
2022-10-31
用途:
食洗機洗剤

常用しているので品質的に問題がないことはわかっている。食洗機洗剤は高価なので、詰め替えにバッグタイプで少しでも安価だとありがたい。

対象商品:
31358426
2021-10-22
用途:
食器洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

詰め替え用を購入しましたが、ソフトパックにピンホールが開いて中身が少し漏れていました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
88139974
2018-12-15
用途:
食器洗い機
製造業

匂いが残らずすっきりきれいに洗える。油が残らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする