正面

- ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン) 88140105 - ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン) 88140105 - ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン) 88140105 - ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン) 88140105

ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5g×3個) 注文コード 88140105 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

銀イオンの煙が浴室のすみずみまでいきわたり、黒カビの原因菌をまるごと除菌。カビが生えにくくなって、カビ取り掃除の手間・負担や頻度を軽減する浴室用カビ防止剤。

用途【使用前】・カビ取り掃除をする(黒カビが残ったままお使い頂いてもそれ以上にカビが広がりにくくなる効果があります。)・浴室の窓を閉め、換気設備を停止させる。※浴室は、濡れていても乾いていても使えます。※浴室の小物類や、子供のオモチャ・歯ブラシなどを事前に外に出す必要はありません。 【『おふろの防カビくん煙剤』を使う】・プラスチック容器に水を入れ、浴室の中央に置く。・煙が出たら浴室から出て、ドアを閉める。・1時間半以上放置する、浴室まるごと除菌ができて防カビ完了。 【使用後】・換気扇を作動させ、充分に換気する。 ※使用後は、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤 容量5g / 5g×3(3個パック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×88×82 香りフローラル 使用場所浴室 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88140096
2022-07-05
用途:
浴槽に
有限会社ファイン 様

風呂場は磨いて掃除しておりましたが、今回は奮発して購入。夏場のジメジメ時期、しょうがないのかもしれませんが、すぐカビが発生。

1人が参考にしています
対象商品:
88140105
2020-02-29
用途:
今の季節だから!?

カビキラーでカビを洗い流したが1週間後またカビ?ではマズイので防カビをしないとカビは万病の元にモクモク対策で大満足!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする