D/C REG L ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム) 88140376

D/C REG L ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム) 88140376
D/C REG L ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム) 88140376

ダスタークロス レギュラーシート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ大型用(L)
内容量1箱(50枚)注文コード88140376品番D/C REG L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。
あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。

種類フローリングモップトラスコ品番446-0464質量(kg)1.0/箱サイズ大型用(L)寸法(縦×横)(mm)165×970材質ポリプロピレン、ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88140376
2023-03-13
用途: 職場の掃除で使用
製造業

しっかりしていて、とても使いやすいので、これじゃないとダメです。
どこよりもお安いのでリピートしています。

対象商品 : 88140394
2023-02-20
用途: 児童館などの日常清掃でのフローリング床清掃時
合同会社クリーンライフサービス業

非常に使いやすく、毎回の清掃時に必ず使う商品です。

対象商品 : 88140394
2019-04-11
用途: 清掃時
製造業

乾拭きとして活躍してくれています。
ありがとうございます

対象商品 : 88140394
2017-08-31
用途: 清掃作業
株式会社イシハラフード卸売・小売業

届くスピードが速いので助かりました。次回も注文したいです。

対象商品 : 88140385
2016-07-01
用途: 液体ワックス塗布に使用
サービス業

重ねて使うとワックスの染み込みが無くきれいに使えた。

対象商品 : 88140394
2015-09-21
用途: おそうじに

切れやすい、もう少し太いのにすれば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする