水本機械製作所
チェーンキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
35
16
20
25
30
35
40
使用荷重(kN)
0.49
0.03
0.1
0.2
0.29
0.49
0.78
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142607
品番
CC-8
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
質量(g)
55
寸法L(mm)
35
寸法D(mm)
8
使用荷重(kN)
0.49
使用荷重(N)
490
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※チェーンキャッチをチェーンに通し、ハンマーで叩いて固定して下さい。