※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ロープ用Sカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
61
53
51
66
61
81
70
参考使用荷重(kN)
0.49
0.29
0.49
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142713
品番
SAB-8-1T
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.49
形状
ツイスト
質量(g)
50
寸法L1(mm)
61
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
15
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
20
参考使用荷重(kN)
0.49
RoHS指令(10物質対応)
対応