曜日別特売
SMT-250 物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所 88142914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMT-250 物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所 88142914
SMT-250 物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所 88142914

物干しSフック(ツイスト)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L1(mm)250
内容量1個注文コード88142914品番SMT-250
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
質量(g)73寸法L1(mm)250寸法L2(mm)239材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-08-14
用途: 物干し

長さ60cmがあれば有難かったです
値段も手ごろで良い商品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする