NC-10M50 パイプナット 水本機械製作所 88143815

NC-10M50 パイプナット 水本機械製作所 88143815
NC-10M50 パイプナット 水本機械製作所 88143815

パイプナット

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M-10注文コード88143815品番NC-10M50
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法A(mm)25寸法L(mm)50ねじ径M-10質量(g)18材質ステンレス(SUS304)ねじピッチ(mm)1.5寸法B(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143781
2024-11-20
用途: 車のシフトノブの延長
その他業種

迅速な対応ありがとうございます。艶がない分、見た目も綺麗で純正品の様

1が参考にしています
対象商品 : 88143772
2024-06-26
用途: シフトノブ延長

これと寸切ボルトでシフトノブを延長しました。シンプルでとても喜ばれました。

1が参考にしています
2024-10-27
用途: スピーカースタンド制作

品質も精度も問題ありません。
仕上がりもきれいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88143727
2023-03-24
用途: 金属レバーの回転軸として
製造業

NC-6M75を購入しました。M6のメネジを有する軸が欲しかったのですが、この商品のおかげで、M6の長ナットの外形を丸く落とさずに済みました。なおご参考ですが、外径は全長に渡ってφ8.54~Φ8.55となっていて、図面寸法Φ8.5に対して特にマイナス公差ということはないようです。

3が参考にしています
対象商品 : 88143824
2022-04-20
用途: 商品パーツとして
卸売・小売業

毎回シールをはがし、うまく剥がれないときはシールはがしで掃除しますがその作業が面倒です。ごくごくたまにネジがゆがんでいることがありますが交換してくれます。そのほかは問題ありません。ありがたく使わせてもらってます。

2が参考にしています
対象商品 : 88143772
2021-07-08
用途: バイクの整備
農・林・水産業

BMWのハンドルポストとして購入しました。ミラーがハンドルに無いタイプなので、これを使ってスマホホルダーなどを取り付けました。普通のホームセンターには無い商品なので助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 88143736
2021-07-31
用途: 車の補修

近隣のホームセンターでは入手困難な品です。品数(在庫)豊富でいつも助かっております。

対象商品 : 88143727
2021-11-22
用途: 盗難防止金具の製作
建設業・工事業

非常に品質は良いものでしたが、もう少し価格が安いと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする