水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
シンブル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145057
品番
KS-8
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
質量(g)
51
寸法L(mm)
43
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応