曜日別特売
TBP-5H パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 88145461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBP-5H パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 88145461
TBP-5H パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 88145461

パイプターンバックル(フック&フック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W-3/16使用荷重(kN)0.49注文コード88145461品番TBP-5H
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ径W-3/16質量(g)33寸法L(mm)80寸法L1(mm)125寸法A(mm)33材質SUS304寸法S(mm)6寸法B(mm)60寸法L2(mm)170寸法W(mm)11寸法J(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49使用荷重(N)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする