曜日別特売
TBP-6H パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 88145477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBP-6H パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 88145477
TBP-6H パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 88145477

パイプターンバックル(フック&フック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W-1/4使用荷重(kN)0.78注文コード88145477品番TBP-6H
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじ径W-1/4質量(g)67寸法L(mm)100寸法L1(mm)155寸法A(mm)45材質SUS304寸法S(mm)9寸法B(mm)78寸法L2(mm)230寸法W(mm)13寸法J(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする