曜日別特売
TBP-9E パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所 88145601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBP-9E パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所 88145601
TBP-9E パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所 88145601

パイプターンバックル(アイ&アイ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径W-3/8
内容量1個注文コード88145601品番TBP-9E
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ねじ径W-3/8質量(g)225寸法L(mm)157寸法d(mm)16寸法L1(mm)240材質SUS304寸法A(mm)73寸法D(mm)8.5寸法B(mm)115寸法L2(mm)360寸法W(mm)17寸法J(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)4.41使用荷重(N)4410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88145565
2020-06-01
用途: ボックスの固定(長さ調整要の箇所)
有限会社平井電設

振動がある(バイク)箇所に取り付けたのですが、耐荷重が1kN以上との記載ですがいささか疑問です。しかし微妙な長さ調整が取り付けた後にできるので、利にかなった商品です。別に購入したのですが回り留めのロックナットが正ネジ側に1個標準装備されていると親切でした。

対象商品 : 88145565
2018-05-01
用途: 錘の調整用

バックル部分が小さく,干渉しにくいのでコンパクトな使用が可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする