※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
Fブロックステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88145915
品番
FS-30
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
60
寸法L(mm)
57
車輪径(Φmm)
30
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
使用ロープ径(mm)
~5
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
8.5
車溝幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294