ALH-10Y アルミリングキャッチ 水本機械製作所 88146694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALH-10Y アルミリングキャッチ 水本機械製作所 88146694
ALH-10Y アルミリングキャッチ 水本機械製作所 88146694

アルミリングキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88146694品番ALH-10Y
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法B(mm)22寸法D(mm)10寸法E(mm)10.7寸法L(mm)77寸法S(mm)12.5材質アルミ軽合金レモンイエロー質量(g)47種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする