曜日別特売
AKD-6P アルミカラーフック 水本機械製作所 88146992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKD-6P アルミカラーフック 水本機械製作所 88146992
AKD-6P アルミカラーフック 水本機械製作所 88146992

アルミカラーフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(kN)0.2ピンク注文コード88146992品番AKD-6P
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ピンク質量(g)10寸法L(mm)60寸法t(mm)5寸法S(mm)9材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフック寸法D(mm)6寸法W(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする