曜日別特売
ALS-250B ファンシーSフックストレート 水本機械製作所 88147141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALS-250B ファンシーSフックストレート 水本機械製作所 88147141
ALS-250B ファンシーSフックストレート 水本機械製作所 88147141

ファンシーSフックストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)250注文コード88147141品番ALS-250B
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
ブルー質量(g)28寸法L1(mm)250寸法L2(mm)238材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする