曜日別特売
RN-1BN ナスカンカラー 水本機械製作所 88147577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN-1BN ナスカンカラー 水本機械製作所 88147577
RN-1BN ナスカンカラー 水本機械製作所 88147577

ナスカンカラー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(kN)0.2注文コード88147577品番RN-1BN
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ブラウン質量(g)31寸法L(mm)76寸法H(mm)11寸法d(mm)13.5材質亜鉛ダイキャスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-08
用途: 鍵束をさげるため
製造業

複数台のバイクを所有しており、バイクの色とナスカンの色をあわせて視覚的に間違えないように使用しています。どっちかな?と迷わなくて済むので助かります。

対象商品 : 88147543
2018-08-27
用途: 犬のリード
不動産業

キャンプの時の簡易リードに!
安心の水本機械製作所の品質でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする