サンフレックス
サンフレックスの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフレックスの フレキシブルシャフト
モーター付フレキシブルシャフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88147981
品番
No.201-PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途
フレキシブルシャフト付きモーターボックス
付属品
コレット/Φ3mm用、Φ6mm用
仕様
2段階変速、足踏スイッチ付
寸法(mm)
格納箱/240×300×340
質量(kg)
約10
長さ(m)
フレキ/1.5
モーター
AC100V/200W
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
8000/2900、9600/3500