No.2334 精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 サンフレックス 88148216

No.2334 精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 サンフレックス 88148216
No.2334 精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 サンフレックス 88148216

精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本形状先切円錐型注文コード88148216品番No.2334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。

用途金属の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(mm)5材質HSS形状先切円錐型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88148191
2016-11-24
用途: 形状の整形や仕上げ

品質に関しては、問題の無い作りです。
削りの性能に関してはもう少し、刃が鋭利な方が良かった気がします。
少し、押し付け気味にしなければ、削れないシーンが多く
そうなると3mm軸と言うのが弱い。
総合では悪くは無いですが、今後はもう少し鋭利なモノが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする