曜日別特売
No.4388 125Φマジックタッチポリシャーハード サンフレックス 88149661

125Φマジックタッチポリシャーハード

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚
材質スポンジ(ハードタイプ)
内容量1枚注文コード88149661品番No.4388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マジックタッチ専用のポリッシングスポンジです。
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。

用途専用Φ125マジックパットに取り付け、金属や木材の研磨、軽いサビ取り等に使用できます。外径(mm)125厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4500材質スポンジ(ハードタイプ)直径(Φmm)125
注意
専用パット(No.4381H)に取り付けて使用します。(別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149652
2015-05-14
用途: 車の塗装後の3ミクロンでの研磨用で使用しました。
谷本 和夫

スポンジの目が粗すぎました、研磨出来ません仕上げ用が必要かも?

対象商品 : 88149652
2014-03-12
用途: ヘッドライトポリッシング
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジタイプのものを今回は購入しましたが、普通に使えます。ですが、スポンジタイプは研磨力が少ないので次回はフェルトタイプのものを購入したいと思います。価格も安く購入しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする