曜日別特売
No.4425 ベベルサンダーバフ サンフレックス 88149844

ベベルサンダーバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#400相当
内容量1枚注文コード88149844品番No.4425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。

用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布粒度#400相当目の粗さ中目適合材各種金属、木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする