曜日別特売
No.5112 サンダーホイル サンフレックス 88150194

サンダーホイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度#120
外径(mm)60
軸径(Φmm)6
内容量1枚注文コード88150194品番No.5112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。

用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
外径(mm)60厚さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000粒度#120軸径(Φmm)6砥材A材適合材金属、木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする