No.5703 オービタルサンダー用サンディングペーパー(紙) #240 サンフレックス 88151131

オービタルサンダー用サンディングペーパー(紙) #240

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88151131品番No.5703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。

用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
粒度#240適合材金属、木材仕様紙サンダー材質紙サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88151131
2025-12-05
用途: 壁の剥がし
サービス業

壁の剥がし用に購入致しました。バッチリフィットして作業出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする