No.5705 オービタルサンダー用サンディングペーパー(布) サンフレックス 88151156

オービタルサンダー用サンディングペーパー(布)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#120
内容量1セット(6枚)注文コード88151156品番No.5705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。粒度#120適合材金属、木材仕様布サンダー材質布サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88151147
2020-12-05
用途: リフォーム
サービス業

柱の研磨で色を明るくしたり、床の張替えで根太に付着した木片やボンドを落とすのに使いいます。ホームセンターではなかなか布やすりは売っておらず、紙をサンダーに使うとすぐ切れてボロボロになってしまうために購入しました。DCMブランドのバインダー式オービタルサンダーに使用します。6枚入りでこのお値段というのも安いと思います。

対象商品 : 88151156
2020-04-20
用途: 木の表面加工
その他業種

紙より丈夫で耐久性あります。
もう少し柔らかければ、なお良いです。

対象商品 : 88151156
2017-11-20
用途: 木工用の荒削りに使用

ボッシュのオービタルサンダーに使用するため、購入。
木屑吸入用の穴は空いていませんが、ポンチで開ける予定です。
耐久性は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする