曜日別特売
No.5721 オービタルサンダー用耐水サンダー サンフレックス 88151226

オービタルサンダー用耐水サンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#320
内容量1枚注文コード88151226品番No.5721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。粒度#320適合材金属、木材仕様耐水サンダー材質耐水サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする