サンフレックス
オービタルサンダー用ポリネットサンダーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88151271
品番
No.5733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材
金属、木材
仕様
ポリネットサンダー
セット内容
#80、#120、#150×各1枚
材質
CC材、グラスファイバー
寸法(mm)
228×93