サンフレックス
サンフレックスの バイス
サンフレックスの バイス本体
スイベルバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88151323
品番
No.6150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
口幅(mm)
バイス/78
用途
各種ワーク材の固定に使用します。
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
テーブルクランプ部/最大50
質量(g)
850
バイス能力(mm)
55×深さ30