サンフレックス
サンフレックスの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフレックスの フレキシブルシャフト
モーターカップリング
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88151366
品番
No.6303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
穴径(mm)
16×6
用途
遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。
付属品
専用レンチ
外径(Φmm)
約28
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000