モーターカップリング

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88151384 品番No.6308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。

穴径(mm)16×10 用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。 付属品専用レンチ 許容回転数(min-1[r.p.m])5000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88151366
2015-05-09
用途:
モーターフラップホイルを取り付ける
齋藤商店 長崎店 様

簡単に取り付けができました。
センターもしっかりキープできるので満足しています。

対象商品:
88151366
2015-05-09
用途:
フラップホイルをモーターに取り付けました。
齋藤商店 長崎店 様

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする