サンフレックス
サンフレックスの ドリル
サンフレックスの ハイスドリル
サンフレックスの ハイスその他ドリル
ミーリングドリル 独製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88151402
品番
No.7101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ドイツ製ミーリングドリルです。
直径(Φmm)
6.3
材質
HSS(金工用)
軸径(Φmm)
4.5
用途
各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。
能力(mm)
ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15