サンフレックス
サンフレックスの ドリル
サンフレックスの 木工用
サンフレックスの 木工用ビット・カッター
木彫替刃(W-800専用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88151427
品番
No.7812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
材質
鋼
用途
木工加工、彫刻に使用します。
仕様
平軸
適合機種
No.W-800型、No.W-AN型
形状
ナイフ刃
幅(mm)
6