サンフレックス
サンフレックスの ドリル
サンフレックスの 木工用
サンフレックスの 木工用ビット・カッター
木彫替刃(W-800専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
丸型
注文コード
88151454
品番
No.7822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
材質
鋼
用途
木工加工、彫刻に使用します。
仕様
平軸
適合機種
No.W-800型、No.W-AN型
形状
丸型
幅(mm)
15