木彫刻替刃(Wー400、H-033用)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88151506 品番 No.7833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。

材質 用途木工加工、彫刻に使用します。 仕様平軸 適合機種No.W-400型、No.H-033型 形状丸型 幅(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88151533
2019-07-27
用途:
サンフレックスの木彫りに使用している

彫り具合、切れ等全てが良い、ただ他のメーカーの器具には使用出来ないのが難点

対象商品:
88151576
2017-04-17
用途:
木の彫刻

商品に問題はなく良く切れます ただ発送が遅い 注文したのを忘れるくらいでないと待てない

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする