サンフレックス
サンフレックスの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフレックスの 研磨/研削(電動)
サンフレックスの 研磨/研削用部品
ロータリーBヘッド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88151646
品番
No.H-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフト用ロータリーハンドピースです。スプリングチャック式。
用途
各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプ
スプリングチャック
チャック(mm)
0.5〜3.2
本体径(mm)
16
本体長さ(mm)
88