サンフレックス
サンフレックスの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフレックスの 研磨/研削(電動)
サンフレックスの 研磨/研削用部品
ロータリーヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88151655
品番
No.H-034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。コレットチャック式。
用途
各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプ
コレットチャック
チャック(mm)
2.4、3
本体径(mm)
16
本体長さ(mm)
82